Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück ST 60x100mm int.Verb RAAM610A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindung 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindung 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E406H73
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6041270
EAN/GTIN:
     4012195878797
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
Anbau-Abzweigstück ST 60x100mm int.Verb RAAM610A2
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm mm
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,80*
€ 91,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,35*
€ 92,52*
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 93,57*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,22*
€ 94,96*
€ 5,46*
ab € 96,23*
€ 121,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
6042311
ab € 71,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.