Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Abzweigstück Kabelrinne 60x100 RAA 610 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne 60x100 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     3517I-10964822
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6042311
EAN/GTIN:
     4012197337766
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)

Anbau-Abzweigstück Kabelrinne 60x100 RAA 610 A2

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,83*
€ 92,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,92*
€ 92,15*
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 94,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6042451
ab € 59,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6035998
ab € 2,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406138
ab € 41,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.