Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus KNX AP rws v0-360° 3m 210502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 210502 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Weiß
GIRA 210502 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E407H11
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     210502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder-Bus KNX AP rws v0-360° 3m 210502
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
20 m
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 0 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 360 °
Farbe:
reinweiß | weiß
KNX:
ja
Max. Reichweite frontal:
0 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
0 m m
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nebenstelleneingang:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Automatikschalter, EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, bewegungsmelder weiss, automatik schalter, gira bewegungsschalter, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,90*
€ 160,50*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 133,11*
€ 161,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,86*
€ 161,29*
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 166,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,40*
€ 172,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,37*
€ 205,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.