Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor Funkb eNet REG 4f 3Eing 16A 543500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk Schalt-/Jalousieaktor REG 8f 4f 543500
Funk Schalt-/Jalousieaktor REG 8f 4f 543500
Artikel-Nr.:
     262-E407I64
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     543500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Jalousieaktor Funkb eNet REG 4f 3Eing 16A 543500
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
3
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funkbus:
ja
Funktion Schalten:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
16 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, eib rolladenaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,88*
€ 252,31*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 212,95*
€ 252,47*
Frei Haus
ab € 216,35*
€ 257,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,59*
€ 258,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,67*
€ 297,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,50*
€ 337,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.