Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor Funkb eNet REG 1f 1Eing 543700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 543700 Elektroantrieb Weiß
GIRA 543700 Elektroantrieb Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E407I65
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     543700
EAN/GTIN:
     4010337774297
Suchbegriffe:
Funkaktor
EIB-Funkaktor
KNX-Funkaktor
EIB-Jalousieaktor
Jalousieaktor Funkb eNet REG 1f 1Eing 543700
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Eingänge:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funkbus:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Max. Schaltleistung:
1000 W W
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
0 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: KNX-Jalousieaktor, funkaktor gira, funkaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 85,27*
€ 107,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,32*
€ 107,75*
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 110,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,14*
€ 111,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,11*
€ 123,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.