Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 220-240VAC 0,3-0,6s einschWisch Funktion einschaltwischend MK9988.51AC50/60HZ220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischrelais AC50/60HZ 220-240V MK9988.51 #0003532
Wischrelais AC50/60HZ 220-240V MK9988.51 #0003532
Artikel-Nr.:
     262-E410B99
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0003532
EAN/GTIN:
     4030641035327
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Wischrelais
Zeitrelais 220-240VAC 0,3-0,6s einschWisch Funktion einschaltwischend MK9988.51AC50/60HZ220-240V
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.3 - 0.6 s s
Weitere Suchbegriffe: dold&söhne wischrelais, industrierelais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,62*
€ 85,72*
€ 5,46*
ab € 69,33*
€ 86,49*
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 88,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,84*
€ 91,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,18*
€ 105,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.