Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 24VAC 2TE 16A 230-400V REG mech.Schalt IL8800.14AC50HZ24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E414D46
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0022101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais ac
Stromstoßschalter 24VAC 2TE 16A 230-400V REG mech.Schalt IL8800.14AC50HZ24V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Steuerspannung 1:
24 - 24 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
230 - 400 V
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, dold stromstoßrelais, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,40*
€ 95,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,41*
€ 99,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.