| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E415E14 Herst.-Nr.: 0026685 EAN/GTIN: 4030641266851 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais therm Direktanb 1WHilf Schraub BA9038.11AC50/60HZ230V Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Einstellbarer Strombereich: | 0 - 0 A | Montageart: | Direktanbau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, dold&söhne motorschutzrelais, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 83 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,20* | € 83,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,26* | € 85,81* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,03* | € 92,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 80,17* | € 101,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|