| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E423G71 Herst.-Nr.: 0048806 EAN/GTIN: 4030641488062 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschalter 110VAC 1TE 16A 230-400V REG mech.Schalt IK8717.11AC50/60HZ110V Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsschaltstrom: | 16 A | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Funktion: | mechanisch Schalter | Geeignet für Handbedienung: | ja | Montageart: | DIN-Schiene | Steuerspannung 1: | 110 - 110 V V | Steuerspannungsart 1: | AC | Versorgungsspannung: | 230 - 400 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| |