Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 160 400V 115V IP00 176x164x138mm 1600VA 4AM6142-8JD40-1FA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E428H20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM61428JD401FA1
EAN/GTIN:
     4019169951562
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 160 400V 115V IP00 176x164x138mm 1600VA 4AM6142-8JD40-1FA1
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Breite:
176 mm
Höhe:
164 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
400 - 400 V
Primärspannung 2:
400 - 400 V
Primärspannung 3:
385 - 385 V
Primärspannung 4:
245 - 245 V
Primärspannung 5:
230 - 230 V
Primärspannung 6:
215 - 215 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
115 - 115 V
Tiefe:
138 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 700,40*
€ 792,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,19*
€ 792,77*
Frei Haus
ab € 711,08*
€ 801,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 811,04*
€ 913,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,47*
€ 1.087,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,34*
€ 1.078,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,49*
€ 1.038,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,82*
€ 1.011,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,04*
€ 965,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.