Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator SITAS 4AM6142-8JD40-1FA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-17669915
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM61428JD401FA1
EAN/GTIN:
     4019169951562
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Transformator SITAS 4AM6142-8JD40-1FA1

TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):1,6 /7,3, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V):115 , 115, ISEC(A):6,96 , 6,96, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:III0 /1, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:CAGE-CLAMP, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
415 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
385 V
Primärspannung 4:
245 V
Primärspannung 5:
230 V
Primärspannung 6:
215 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 700,40*
€ 792,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,19*
€ 792,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 711,08*
€ 801,50*
€ 5,95*
ab € 811,04*
€ 913,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,50*
€ 953,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,40*
€ 946,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,08*
€ 910,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,06*
€ 886,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,08*
€ 846,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.