Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standkonvektor 2000W ws 5-30°C 4,3kg 585x443x233mm Frostschutzschaltung DX522T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E429E57
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     380870
EAN/GTIN:
     4015627380875
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
dimplex standkonvektoren
Standkonvektor 2000W ws 5-30°C 4,3kg 585x443x233mm Frostschutzschaltung DX522T
Weitere Informationen:
Abluft:
Oberseite
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Breite:
585 mm mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
4.3 kg kg
Gitterausführung:
Lamellen
Heizleistung:
2000 W
Höhe:
443 mm mm
Leistungsregelung:
mechanisch
Länge der Anschlussleitung:
1.5 m
Material Front:
Stahl
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
Standgerät
Position Bedienpanel:
Seite
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Temperatureinstellung:
5 - 30 °C °C
Tiefe:
233 mm mm
Versorgungsspannung:
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper, Direktheizgerät, Frostschutzkonvektor, Frostschutz-Konvektor, Frostwächter, Fußleisten-Konvektor, Gerät für Frostschutz, Konvektorleiste, Niedertemperatur-Konvektor, Raumheizer, Stand-/Wandgerät, Wandkonvektor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,55*
€ 70,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,78*
€ 75,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,76*
€ 80,58*
€ 5,00*
ab € 64,27*
€ 81,24*
2 Tage
60
€ 5,90*
ab € 64,35*
€ 81,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.