Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,12W T1 14 28V Röhre Ø4x14mm farblos einseitig gesockelt 19461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E464A96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19461
EAN/GTIN:
     4034451194618
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Kleinlampe 1,12W T1 14 28V Röhre Ø4x14mm farblos einseitig gesockelt 19461
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
14 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.12 - 1.12 W W
Lampenspannung:
28 - 28 V V
Lichtstrom:
2.24 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Nennstrom:
40 mA mA
Sockel:
Bi-pin | T1 1/4
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, glühlampe bi-pin, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,021*
€ 1,481*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,49*
10
€ 3,90*
ab € 1,156*
€ 1,676*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,69*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.