Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe T1 1/4 4x14mm BiPin 2,54 28V 40mA 19461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36859296
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19461
EAN/GTIN:
     4034451194618
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin

Glühlampe T1 1/4 4x14mm BiPin 2,54 28V 40mA 19461

Microglühlampe in Röhrenform T1 1/4, PIN-Abstand: 2,54mm. Entwickelt zum Einlöten in Leiterplatten. Spezieller Kunststoffkörper zum perfekten Justieren auf die Leiterplatten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,12 W
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
2,24 lm
Sockel:
Bi-pin
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, glühlampe bi-pin
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,021*
€ 1,481*
10
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,49*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,156*
€ 1,676*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,69*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,676*
€ 1,99444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.