Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front fl rnd rt Ø16mm Kst 19x12mm 1st IP67 38550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Element 2-Chip rot IP67 natur-eloxiert 38550
LED-Element 2-Chip rot IP67 natur-eloxiert 38550
Artikel-Nr.:
     262-E465J82
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38550
EAN/GTIN:
     4034451385504
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 16mm
leuchtmelder
leuchtmelder ip 67
Leuchtmelder Front fl rnd rt Ø16mm Kst 19x12mm 1st IP67 38550
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
flach
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
19 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe der Linse:
rot
Höhe der Öffnung:
12 mm
Lochdurchmesser:
16 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchte, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,75*
€ 14,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,77*
€ 14,11*
€ 3,90*
ab € 11,14*
€ 16,01*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 17,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.