Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element 2-Chip rot IP67 natur-eloxiert 38550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Element 2-Chip rot IP67 natur-eloxiert 38550
LED-Element 2-Chip rot IP67 natur-eloxiert 38550
Artikel-Nr.:
     6012-26851201
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38550
EAN/GTIN:
     4034451385504
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 16mm
leuchtmelder
leuchtmelder ip 67

LED-Element 2-Chip rot IP67 natur-eloxiert 38550

LED-Element, Einbau-Durchmesser 16mm für AS Adapter und spritzwasser geschützten Einbau mit Schraubefestigung. Durch Trennung von LED-Element und Spannungsversorgung ist eine leichte Anpassung an unterschiedliche Versorgungsspannungen möglich. Das benötigte Befestigungsmaterial mit Außendichtring ist im Lieferumfang enthalten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
sonstige
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12..235 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,66*
€ 13,94*
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 13,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,98*
€ 15,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,20*
€ 17,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.