| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E467J74 Herst.-Nr.: 57959 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Illuminationsfassung sw E14 Kst Schraubbef 57959 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Illuminationsfassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | schwarz | Fassung: | E14 | Nippelgewinde: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, fassung kunststoff, fassung, scharnberger+has. fassung, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,54* | € 2,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,56* | € 2,46* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,74* | € 2,74* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,98* | € 3,12* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,54* | € 3,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|