Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 100W G6,35 12V Halogen 65020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 65020 Halogenlampe 100 W G6.35
Scharnberger & Hasenbein 65020 Halogenlampe 100 W G6.35
Artikel-Nr.:
     262-E468D72
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65020
EAN/GTIN:
     4034451650206
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Projektionslampe 100W G6,35 12V Halogen 65020
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
11.5 mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
44 mm
Lampenleistung:
100 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtpunkthöhe:
0.03 mm m
Lichtstrom:
3050 lm lm
Sockel:
G6,35
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Doppelwendel
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, projektionslampe g6.35, beamer ersatzlampe, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,33*
€ 5,46*
ab € 5,65*
€ 8,38*
€ 3,90*
ab € 6,41*
€ 9,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.