Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 90W GX5,3 14,5V Halogen EPV s90 65116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 65116 Halogenlampe 90 W GX5.3
Scharnberger & Hasenbein 65116 Halogenlampe 90 W GX5.3
Artikel-Nr.:
     262-E468D97
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65116
EAN/GTIN:
     4034451651166
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Projektionslampe 90W GX5,3 14,5V Halogen EPV s90 65116
Weitere Informationen:
ANSI:
EPV
Brennstellung:
s90
Farbtemperatur:
3150 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
45 mm
Lampenleistung:
90 W W
Lampenspannung:
14.5 - 14.5 V V
Lichtstrom:
2500 lm lm
Reflektordurchmesser:
50 mm mm
Sockel:
GX5,3
Technologie:
Halogen
Wendelform:
Doppelwendel
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen leuchtmittel gx 5,3, beamer ersatzlampe, projektionslampe gx 5,3, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,36*
€ 31,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 35,79*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,60*
€ 40,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,91*
€ 50,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.