Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Lampe 100W 24V H1 P14,5s ws Halogen 81118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H1 P14,5s 24V 100W 81118
Autolampe Halogen H1 P14,5s 24V 100W 81118
Artikel-Nr.:
     262-E468E86
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81118
EAN/GTIN:
     4034451811188
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1
LKW-Lampe 100W 24V H1 P14,5s ws Halogen 81118
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
ja
Gesamtlänge:
0 mm
Lampenleistung Wendel 1:
100 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
H1
Sockel:
P14,5s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Halogenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel H1, Leuchtmittel P14,5s, Sockel P14,5s, leuchtmittel p14,5s, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,08*
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 6,13*
€ 3,90*
ab € 4,52*
€ 6,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 7,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,574*
€ 9,734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.