Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H1 P14,5s 24V 100W 81118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H1 P14,5s 24V 100W 81118
Autolampe Halogen H1 P14,5s 24V 100W 81118
Artikel-Nr.:
     6012-26854929
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81118
EAN/GTIN:
     4034451811188
Suchbegriffe:
Autolampen H1
H1 Birnen
H1-Lampen
Halogen H1

Autolampe Halogen H1 P14,5s 24V 100W 81118

Autolampe Halogen H1, mit einem Leuchtkörper, P14,5s, UV Free Spot. Rallye- und Sondertyp für Hauptscheinwerfer, nicht im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
100 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
P14,5s
Normbezeichnung (ECE):
H1
Farbe:
weiß
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 6,08*
€ 5,46*
ab € 3,99*
€ 6,13*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,52*
€ 6,88*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 7,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,574*
€ 9,734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.