Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigationslampe 220V 420lm B22d ws AGL 83039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navigationslampe 38x98mm B22d 220V 26cd 83039
Navigationslampe 38x98mm B22d 220V 26cd 83039
Artikel-Nr.:
     262-E468I05
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     83039
EAN/GTIN:
     4034451830394
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Leuchtmittel B22d
Sockel B22d
Navigationslampe 220V 420lm B22d ws AGL 83039
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
38 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Wasserfahrzeug:
ja
Gesamtlänge:
98 mm
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
220 - 220 V V
Lichtstrom:
420 lm
Lichtstärke:
26 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
B22d
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel b22d, Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 7,72*
€ 5,46*
ab € 5,35*
€ 7,75*
€ 3,90*
ab € 6,06*
€ 8,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,99*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.