Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigationslampe 38x98mm B22d 220V 26cd 83039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navigationslampe 38x98mm B22d 220V 26cd 83039
Navigationslampe 38x98mm B22d 220V 26cd 83039
Artikel-Nr.:
     3517I-26881056
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     83039
EAN/GTIN:
     4034451830394
Suchbegriffe:
Glühlampe B22D
Glühlampe Sockel B22D
Leuchtmittel B22d
Sockel B22d

Navigationslampe 38x98mm B22d 220V 26cd 83039

Navigationslampe Röhrenform, B22d Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 1500
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
60 W
Lampenspannung:
220 V
Lichtstrom:
420 lm
Sockel:
B22d
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lichtstärke:
26 cd
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel b22d
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,36*
€ 7,77*
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 7,80*
€ 3,90*
ab € 6,07*
€ 8,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.