Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edisonfassung sw E14 M10x1 Kst M10 x 1,0 Schraubbef 88330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung E14 ISO sw Außengew. 88330
Fassung E14 ISO sw Außengew. 88330
Artikel-Nr.:
     262-E468I26
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88330
EAN/GTIN:
     4034451883307
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Edisonfassung sw E14 M10x1 Kst M10 x 1,0 Schraubbef 88330
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
schwarz
Fassung:
E14
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung kunststoff, fassung für leuchtmittel, scharnberger+has. fassungen, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,34*
€ 3,76*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 4,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.