Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 15W mattiert BA15d 235V Ø22x57mm 60mA 48212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E470C28
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48212
EAN/GTIN:
     4034451482128
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
Röhrenlampe 15W mattiert BA15d 235V Ø22x57mm 60mA 48212
Weitere Informationen:
Ausführung:
mattiert
Durchmesser:
22 mm mm
Gesamtlänge:
57 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
235 - 235 V V
Lichtstrom:
100 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
60 mA mA
Sockel:
BA15d
Weitere Suchbegriffe: Nählichtlampe, Nähmaschinenlampe, Röhrenlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d scharnberger, glühlampe ba15d, röhrenlampe ba15d, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,46*
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,48*
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 4,07*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 2,77*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.