Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nählichtlampe 22x57mm B15d 235V 15W mAtt 48212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86878334
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     48212
EAN/GTIN:
     4034451482128
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Matt
matte Glühlampe

Nählichtlampe 22x57mm B15d 235V 15W mAtt 48212

Stoßfestes Ersatzleuchtmittel für Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
235 V
Nennstrom:
64 mA
Lichtstrom:
100 lm
Sockel:
B15d
Ausführung:
mattiert
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,12*
€ 3,46*
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 3,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,41*
€ 3,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 4,07*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 2,77*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.