Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 3W 7LED 12V 4000K 924lm 111mm AC LEDmodul 53984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul 3W 7LED 12V 4000K 924lm 111mm AC LEDmodul 53984
Artikel-Nr.:
     262-E470H94
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     53984
EAN/GTIN:
     4034451539846
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v
einbauleuchten
LED-Modul 3W 7LED 12V 4000K 924lm 111mm AC LEDmodul 53984
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
7
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
0 - 0 mA
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
924 - 924 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Länge:
111 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
AC
Spezifische Lichtausbeute:
0 - 0 lm/W
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 4000k, Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.