Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 2000W R7s 230V Halogen FEX p15 65236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 30x142,9mm R7s 230V 2000W FEX 65236
Präzisionslampe 30x142,9mm R7s 230V 2000W FEX 65236
Artikel-Nr.:
     262-E474C02
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65236
EAN/GTIN:
     4034451652361
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Studiolampe 2000W R7s 230V Halogen FEX p15 65236
Weitere Informationen:
ANSI:
FEX
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
30 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
142.9 mm
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
50000 lm lm
Sockel:
R7s
Technologie:
Halogen
Wendelform:
M-Filament
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, scharnberger+has. halogenstab r7s, halogenlampe r7s, halogenröhre r7s, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Projektionslampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,93*
€ 44,30*
€ 5,46*
ab € 32,07*
€ 44,56*
€ 3,90*
ab € 32,91*
€ 45,71*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,32*
€ 56,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.