| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36871661 Herst.-Nr.: 65236 EAN/GTIN: 4034451652361 |
| |
|
| | |
| Präzisionslampe 30x142,9mm R7s 230V 2000W FEX 65236 Präzisionslampe R7s, Ansi-Code: FEX, LIF-Code: P2/27 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 300 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 2000 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 50000 lm | Sockel: | R7s | Farbtemperatur: | 3200 K | Brennstellung: | p15 | ANSI: | sonstige | Wendelform: | M-Filament | Gesamtlänge: | 142,9 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,33* | € 44,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,39* | € 44,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,26* | € 45,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,24* | € 56,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|