Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 750W G9,5 230V Halogen 65271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 18x106mm G9,5 230V 750WHPL750 65271
Präzisionslampe 18x106mm G9,5 230V 750WHPL750 65271
Artikel-Nr.:
     262-E474C14
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65271
EAN/GTIN:
     4034451652712
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9
Projektionslampe 750W G9,5 230V Halogen 65271
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
18 mm
Farbtemperatur:
3200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
106 mm
Lampenleistung:
750 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtpunkthöhe:
60.3 mm m
Lichtstrom:
18975 lm lm
Sockel:
G9,5
Technologie:
Halogen
Wendelform:
M-Filament
Weitere Suchbegriffe: Projektionslampe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel G9.5, Sockel G9.5, halogen leuchtmittel g9, leuchtmittel g9, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,59*
€ 39,47*
€ 5,46*
ab € 28,96*
€ 39,71*
€ 3,90*
ab € 29,73*
€ 40,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,22*
€ 45,58*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,39*
€ 50,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.