Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionslampe 18x106mm G9,5 230V 750WHPL750 65271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 18x106mm G9,5 230V 750WHPL750 65271
Präzisionslampe 18x106mm G9,5 230V 750WHPL750 65271
Artikel-Nr.:
     6012-16879896
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65271
EAN/GTIN:
     4034451652712
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9

Präzisionslampe 18x106mm G9,5 230V 750WHPL750 65271

Präzisionslampe G9,5, LIF-Code: HPL750 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
750 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
18975 lm
Sockel:
G9,5
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
Wendelform:
M-Filament
Lichtpunkthöhe:
60,3 mm
Gesamtlänge:
106 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,62*
€ 39,99*
€ 5,46*
ab € 28,83*
€ 40,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,88*
€ 41,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 45,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,12*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.