Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L30,5m Ø9,54,8mm sw 2:1 0,6mm -55-125°C PLG375-0-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG375-0-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG375-0-A
ABB PLG, flexibler PLG375-0-A Schrumpfschlauch, dünnwan PLG375-0-A
Artikel-Nr.:
     262-E475E53
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0693
EAN/GTIN:
     5414363108276
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L30,5m Ø9,54,8mm sw 2:1 0,6mm -55-125°C PLG375-0-A
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Länge:
30.5 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 48,24*
€ 61,55*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 47,345*
€ 61,645*
1
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 63,23*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 54,4525*
€ 67,2525*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 58,04125*
€ 72,97125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,97125*
€ 86,83579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,14125*
€ 84,65809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,54125*
€ 79,18409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,17125*
€ 77,55379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,46125*
€ 75,51889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,04125*
€ 69,06909
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,32165* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.