Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 9,5mm/1,22m PLG375-0-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-45921378
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0693
EAN/GTIN:
     5414363108276
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 9,5mm/1,22m PLG375-0-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30.5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4,7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 47,63*
€ 60,99*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 47,025*
€ 61,0975*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 62,84*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 54,6925*
€ 67,9225*
1
€ 5,95*
ab € 57,93125*
€ 73,28125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,84*
€ 74,7796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,90*
€ 73,661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,50*
€ 68,425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.