Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L92mm br 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY23M-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0095 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0095 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     262-E475I06
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0095
EAN/GTIN:
     5414363061687
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L92mm br 2,4x1mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) Stahlnase TY23M-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
92 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
braun
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder braun, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,76*
€ 30,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 32,22*
€ 5,00*
ab € 23,94*
€ 32,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,85*
€ 33,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,88*
€ 33,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,50*
€ 36,295
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.