Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm ge 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24M-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009160R0019 Kabelbinder
ABB 7TAG009160R0019 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     262-E475I24
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0019
EAN/GTIN:
     5414363062165
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L140mm ge 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24M-4
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder gelb, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,04125*
€ 0,05375*
37 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,0427*
€ 0,0559*
1000
€ 5,46*
ab € 0,04313*
€ 0,05623*
1000
Frei Haus
ab € 0,04424*
€ 0,05804*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0447*
€ 0,0582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05375*
€ 0,06396
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05355*
€ 0,06372
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04985*
€ 0,05932
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04885*
€ 0,05813
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04715*
€ 0,05611
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04125*
€ 0,04909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.