Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm bl 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24M-6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E475I26
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0021
EAN/GTIN:
     5414363062189
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Kabelbinder L140mm bl 3,6x1,1mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C Stahlnase TY24M-6
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1.1 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder blau, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,31*
€ 52,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,11*
€ 54,83*
€ 5,46*
ab € 42,17*
€ 55,14*
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 56,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,67*
€ 57,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,65*
€ 62,6535
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,86*
€ 56,9534
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.