Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 140x3,6,blau TY24M-6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25960617
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009160R0021
EAN/GTIN:
     5414363062189
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 140x3,6,blau TY24M-6

Der blaue Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
139,7 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,31*
€ 52,65*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,11*
€ 54,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,17*
€ 55,14*
Frei Haus
ab € 43,76*
€ 56,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,67*
€ 57,04*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,96*
€ 65,4024
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,17*
€ 50,1823
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.