Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 5,2mm Ø4mm 28,6x28,6x5,1mm klebenschrauben 0-65°C TC345AX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E476F30
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0048
EAN/GTIN:
     5414363058595
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst sw 5,2mm Ø4mm 28,6x28,6x5,1mm klebenschrauben 0-65°C TC345AX
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Breite:
28.6 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Einsatztemperatur:
0 - 65 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm mm
Höhe:
5.1 mm
Länge:
28.6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel klebbar, selbstklebende kabelschellen, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 311,92*
€ 356,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 323,82*
€ 370,73*
Frei Haus
ab € 325,92*
€ 372,64*
Frei Haus
ab € 329,32*
€ 376,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 336,06*
€ 385,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 356,82*
€ 424,6158
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 351,59*
€ 418,3921
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 337,72*
€ 401,8868
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 329,58*
€ 392,2002
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 311,92*
€ 371,1848
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,31192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.