Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 4 Eingänge TC345AX


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-12066729
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009820R0048
EAN/GTIN:
     5414363058595
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel 4 Eingänge TC345AX

Der Befestigungssockel mit vier Eingängen ist mit einem neuen Design und Material für höhere Beanspruchung ausgestattet. Die flache, rampenartige Bauform ist platzsparend und erleichtert das Einführen des Binders. Zudem besitzt der Befestigungssockel längere Streben (bis zum Rand des Sockels) für eine bessere Befestigung und eine spezielle Klebemischung für hohe Abzugskräfte.
Weitere Informationen:
Länge:
28,6 mm
Breite:
28,6 mm
Höhe:
5,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,2 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 311,92*
€ 356,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 323,82*
€ 370,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 325,92*
€ 372,64*
Frei Haus
ab € 329,32*
€ 376,26*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 336,06*
€ 385,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 372,64*
€ 443,4416
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 366,68*
€ 436,3492
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 352,52*
€ 419,4988
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 344,21*
€ 409,6099
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 325,92*
€ 387,8448
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,32592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.