Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L11,5m Ø2,41,2mm gn 2:1 0,5mm -55-125°C HSB93-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler HSB93-5 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-5
ABB PLG, flexibler HSB93-5 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-5
Artikel-Nr.:
     262-E476J61
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0386
EAN/GTIN:
     5414363104612
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm
Schrumpfschlauch dünnw L11,5m Ø2,41,2mm gn 2:1 0,5mm -55-125°C HSB93-5
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
grün
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
11.5 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 10,852*
€ 14,062*
26 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,8732*
€ 14,0832*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 11,5577*
€ 14,7977*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,328*
€ 15,808*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 13,02448*
€ 16,70448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,70448*
€ 19,87833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93448*
€ 18,96203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14448*
€ 18,02193
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02448*
€ 15,49913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,5224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.