Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HSB93-5 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler HSB93-5 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-5
ABB PLG, flexibler HSB93-5 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-5
Artikel-Nr.:
     3461-40186015
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0386
EAN/GTIN:
     5414363104612
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, gruen, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 11.5 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Farbe:
grün
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HSB93-5, HSB935, 7TCA017300R0386, ABB, Duennwandig, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Shrink-Kon, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 10,852*
€ 14,062*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,8732*
€ 14,0832*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 11,5577*
€ 14,7977*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,328*
€ 15,808*
5
€ 5,95*
ab € 13,02448*
€ 16,70448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,0832*
€ 16,75901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,3832*
€ 15,92601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7632*
€ 15,18821
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,8732*
€ 12,93911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.