Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L300mm si 7x0,3mm hfr -80-300°C Schlitzrast YLD-7-300-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E477H76
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0221
EAN/GTIN:
     5414363124849
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L300mm si 7x0,3mm hfr -80-300°C Schlitzrast YLD-7-300-B
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.3 mm mm
Bandlänge:
300 mm mm
Bandverschluss:
Schlitzraster
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
7 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
445 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,66099*
€ 0,84099*
100
€ 5,46*
ab € 0,6898*
€ 0,8798*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,688*
€ 0,8948*
100
Frei Haus
ab € 0,7102*
€ 0,9102*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,7128*
€ 0,9128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,84099*
€ 1,00078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82099*
€ 0,97698
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66099*
€ 0,78658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 84,099* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.