Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder Schlitzrast. 300x7mm YLD-7-300-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22066883
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0221
EAN/GTIN:
     5414363124849
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder Schlitzrast. 300x7mm YLD-7-300-B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in unbeschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
0,3 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,66099*
€ 0,84099*
100
€ 5,46*
ab € 0,6898*
€ 0,8798*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,7102*
€ 0,9102*
22 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,7128*
€ 0,9128*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7049*
€ 0,9486*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9102*
€ 1,08314
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8902*
€ 1,05934
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7102*
€ 0,84514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 91,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.