Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 7,6mm Ø5,2mm 23,4x14,2x10,7mm schraubniet -40-85°C TC142X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E478F38
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009840R0007
EAN/GTIN:
     5414363500278
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Befestigungssockel Kst sw 7,6mm Ø5,2mm 23,4x14,2x10,7mm schraubniet -40-85°C TC142X
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
14.2 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
5.2 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm mm
Höhe:
10.7 mm
Länge:
23.4 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,565*
€ 145,575*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,355*
€ 149,415*
€ 5,46*
ab € 123,71*
€ 149,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,77*
€ 154,72*
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 155,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,575*
€ 173,23425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,705*
€ 169,81895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,645*
€ 164,98755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,945*
€ 159,39455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,565*
€ 141,09235
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23713* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.