Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Auflagesattel TC142X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-12066701
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009840R0007
EAN/GTIN:
     5414363500278
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel Auflagesattel TC142X

Der Kabelbefestigungssockel mit Auflagesattel garantiert durch seine kompakte Bauform eine hohe Stabilität. Der prismenförmige Sattel sorgt für eine verdrehsichere Befestigung von Leitungen und Kabeln. Darüber hinaus ist er nichtleitend, korrosionsfest und beständig gegen Treibstoffe, Schmiermittel und die meisten chemischen Stoffe. Der Bindersockel ist zum Anschrauben oder Annieten geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
23,4 mm
Breite:
14,3 mm
Höhe:
10,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
5,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,565*
€ 145,575*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,355*
€ 149,415*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 123,71*
€ 149,86*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 127,77*
€ 154,72*
Frei Haus
ab € 128,45*
€ 155,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,86*
€ 178,3334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,22*
€ 177,5718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,36*
€ 171,7884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,97*
€ 166,5643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,71*
€ 147,2149
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,24742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.