Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L1400mm si 16x0,32mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-16-1400B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, YLS-16-1400B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
ABB Ty-Met, YLS-16-1400B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
Artikel-Nr.:
     262-E478F68
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0062
EAN/GTIN:
     5414363453437
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig
Kabelbinder L1400mm si 16x0,32mm hfr -80-300°C BallKugel YLS-16-1400B
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0.32 mm mm
Bandlänge:
1400 mm mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-80 - 300 °C
Breite des Bandes:
16 mm
Farbe:
metallic silber
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
3110 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,57725*
€ 196,12725*
Frei Haus
ab € 167,49*
€ 205,04*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 173,9425*
€ 212,1725*
Frei Haus
ab € 174,68*
€ 213,59*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,5975*
€ 220,1375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,12725*
€ 233,39143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,06725*
€ 233,32003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,25725*
€ 222,83613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,32725*
€ 218,15943
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,57725*
€ 191,08693
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,42309* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.