Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 1400x16mm si V4A YLS-16-1400B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, YLS-16-1400B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
ABB Ty-Met, YLS-16-1400B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
Artikel-Nr.:
     6012B-75923242
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0062
EAN/GTIN:
     5414363453437
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 1400x16mm si V4A YLS-16-1400B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
1400 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
4005 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,57725*
€ 196,12725*
Frei Haus
ab € 167,49*
€ 205,04*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 173,9425*
€ 212,1725*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 174,68*
€ 213,59*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,5975*
€ 220,1375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,59*
€ 254,1721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,49*
€ 242,1531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,97*
€ 236,7743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,68*
€ 207,8692
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9872* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.