Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Metall natur 6,4mm YBRH-6.4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E478G23
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009470R0062
EAN/GTIN:
     5414363458579
Suchbegriffe:
Kabelbinder Verschlusskopf
kabelbinder verschlusskopf
Befestigungssockel Metall natur 6,4mm YBRH-6.4
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Einsatztemperatur:
0 - 0 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.4 mm mm
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,552*
€ 35,982*
€ 5,46*
ab € 27,81*
€ 37,30*
€ 3,90*
ab € 28,54*
€ 38,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,61*
€ 38,43*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,92*
€ 39,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,982*
€ 42,81858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,492*
€ 42,23548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,942*
€ 40,39098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,222*
€ 38,34418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,522*
€ 37,51118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,552*
€ 31,59688
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,26552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.