| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45923277 Herst.-Nr.: 7TCG009470R0062 EAN/GTIN: 5414363458579 |
| |
|
| | |
| Verschlußkopf Kabelbinder f.Bandware 6,4mm YBRH-6.4 Die Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Bandware mit separaten Verschlussköpfen sorgen für eine kostensparende Installation ohne Bandverschnitt. Durch die individuelle Längenverarbeitung ist die Rollenware für alle Größen und Anforderungen geeignet. Die Binder und die separaten Verschlussköpfe sind aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl 316, der eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit aufweist. Weitere Informationen: | | Breite des Bandes: | 15,9 mm | Bandlänge: | 9,3 mm | Banddicke: | 15,9 mm | Ausführung: | innenverzahnt | Bandverschluss: | Stahlnase | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 (V4A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | UV-stabil nach ASTM D6779: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,552* | € 35,982* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 27,81* | € 37,30* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,54* | € 38,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,61* | € 38,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,92* | € 39,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2781* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|