Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 2S 16A 400V 0,5TE E211-16-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E479C71
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703005R0001
EAN/GTIN:
     7612270938582
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Ausschalter
Ausschalter REG 2S 16A 400V 0,5TE E211-16-20
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Bemessungsabschaltvermögen:
3 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
67.5 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Min. Bemessungsspannung:
24 V
Polzahl:
2
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, abb ausschalter 16a, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,33*
€ 16,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,37*
€ 17,34*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 13,31*
€ 18,59*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 18,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,82*
€ 23,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.